Motion
03959632
Juego de machos de roscar de 1/4-28 a 3/4-16 , UNF, machos de roscar y troquelados - Acero de alta velocidad, machos de roscar de acero de alta velocidad, ajustable, juego de 16 piezas con caja metálica
Artículo MI #11724371
No. Fabricante 03959632
Precio255.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de machos de roscar de 1/4-28 a 3/4-16 , UNF, machos de roscar y troquelados - Acero de alta velocidad, machos de roscar de acero de alta velocidad, ajustable, juego de 16 piezas con caja metálica
Artículo MI #11724371
No. Fabricante 03959632

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio255.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del troquel
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más grande
    3/4-16 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño
    1/4-28 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 5/8-18, 3/4-16 pulg.

Detalles

  • Tipo de caso
    Estuche metálico
  • Material del troquel
    Acero de alta velocidad
  • Forma del troquel
    Ronda
  • Incluye
    Macho de troqueles, llave de macho de roscar de mango recto
  • Número de piezas
    16
  • Material del macho de roscar
    Acero de alta velocidad
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
03959632 03959632 1/4-3/4 JUEGO H.S. NF DE
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos