Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del troquel1-1/2 pulg., 2 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más grande1-14 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño1/4-20 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14 pulg.
Detalles
- Tipo de casoEstuche metálico
- Material del troquelAcero de alta velocidad
- Forma del troquelRonda
- Incluye(2) Llaves de macho de roscar rectas, troquel de 1-1/2", troquel de 2"
- Número de piezas45
- Material del macho de roscarAcero de alta velocidad
- Rosca estándarUNC, UNF
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos