Motion
03959723
Juego de machos de roscar de M5x0.80 a M10x1.50 , métrico grueso, machos de roscar y troquelados - Acero de alta velocidad, machos de roscar de acero de alta velocidad, ajustable, juego de 12 piezas con caja metálica
Artículo MI #11724374
No. Fabricante 03959723
Precio102.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de machos de roscar de M5x0.80 a M10x1.50 , métrico grueso, machos de roscar y troquelados - Acero de alta velocidad, machos de roscar de acero de alta velocidad, ajustable, juego de 12 piezas con caja metálica
Artículo MI #11724374
No. Fabricante 03959723

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio102.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del troquel
    1 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más grande
    M10x1.50 mm
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño
    M5x0.80 mm
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    M5x0.80, M6x1.00, M7x1.00, M8x1.25, M10x1.50 mm

Detalles

  • Tipo de caso
    Estuche metálico
  • Material del troquel
    Acero de alta velocidad
  • Forma del troquel
    Ronda
  • Incluye
    Stock de troqueles, llave de macho de roscar recto
  • Número de piezas
    12
  • Material del macho de roscar
    Acero de alta velocidad
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
03959723 03959723 5MM A 10MM H.S. 12PC
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos