Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1/2 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0070 pulg.
- Rango de diámetros de alambre de filamentoHasta 0.0099
- Diámetro exterior4 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Tipo de cerdasEngarzado
- Cerdas encapsuladasNo
- Material de llenadoAcero con revestimiento de latón
- RPM Máx.4,500
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- El acero recubierto de latón proporciona las propiedades de eliminación del acero con la resistencia a la corrosión y las propiedades de funcionamiento en frío del latón
- Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.