Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad máxima del orificio3 pulg.; 7-1/2 pulg.
- Diámetro mín. del orificio9/16 pulg., 1-5/8 pulg.
- Longitud total5 pulg., 5-3/4 pulg., 6-1/2 pulg., 7-3/4 pulg., 8-1/4 pulg., 9-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCon punta de metal duro
- Calidad del materialC6
- Número de piezas7
- Material del soporteMadera