Motion
40626806
5/8-11" UNC, 1" de ancho en planos, sin recubrimiento, tuerca de acero inoxidable; 63/64" de altura general, grado 18-8
Artículo MI #11739676
No. Fabricante 40626806
Precio12.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11" UNC, 1" de ancho en planos, sin recubrimiento, tuerca de acero inoxidable; 63/64" de altura general, grado 18-8
Artículo MI #11739676
No. Fabricante 40626806

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    63/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 UNC
  • Anchura a través de planos
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    18-8
  • Material
    Acero inoxidable
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
40626806 40626806 5/8-11 18-8 ACORNA C DE ACERO INOXIDABLE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alto estrés, exteriores y corrosivas; las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron