Motion
42183558
3,200 BPM, diámetro de 19mm orificios, raspador de aguja neumático con empuñadura de pistola, diámetro de aguja de 1/8", longitud de aguja de 7.1", longitud de carrera de 1-7/8", 4 CFM, 90 psi, entrada de 1/4 NPT
Artículo MI #11740868
No. Fabricante 42183558
Precio93.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3,200 BPM, diámetro de 19mm orificios, raspador de aguja neumático con empuñadura de pistola, diámetro de aguja de 1/8", longitud de aguja de 7.1", longitud de carrera de 1-7/8", 4 CFM, 90 psi, entrada de 1/4 NPT
Artículo MI #11740868
No. Fabricante 42183558

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio93.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7480 pulg., 19.00 mm
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT, 1/4 pulg., 0.2500 pulg.
  • Diámetro de la aguja
    3.00 mm, 1/8 pulg., 0,1200 pulg.
  • Longitud de la aguja
    7.1 pulg., 180.00 mm

Detalles

  • Consumo de aire
    113.00 LPM, 1.89 LPS, 4.00 CFM
  • Presión del aire
    90.00 psi, 620.00 kPa, 6.21 bar
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Código PSC
    5130
  • Tipo de potencia
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
42183558 42183558 3200BPM PISTOL PNEU NE
  • Los mangos de las empuñaduras de la pistola están colocados en el extremo trasero de la herramienta. Se utiliza comúnmente para operaciones verticales.