Motion
61544011
Kit de pistola de aire con cuerpo de aluminio de 21 piezas; entrada de 1/4 NPT , 150 psi máx., manguera de aluminio
Artículo MI #11745877
No. Fabricante 61544011
Precio192.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de pistola de aire con cuerpo de aluminio de 21 piezas; entrada de 1/4 NPT , 150 psi máx., manguera de aluminio
Artículo MI #11745877
No. Fabricante 61544011

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio192.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT

Detalles

  • Presión del aire
    150 psi
  • Descripción
    Kit de pistola de aire multiuso de 21 piezas
  • Incluye
    Pistola de aire Thumbswitch, boquilla estándar, boquilla de seguridad estándar, boquilla de seguridad de alto flujo, boquilla de refuerzo de seguridad, boquilla de seguridad a prueba de manipulaciones, boquilla de caucho de 1/2 in, boquilla de caucho de 1 in, boquilla de caucho de 1-3/8 in, punta de estrella de caucho suave, pantalla de nailon de 1-1/4 in de ancho, boquilla con protector de 4 in
  • Material
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
61544011 61544011 21PC 2GUN W/19TIP ALL-

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo