Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto3000
- Tamaño de la entrada1/4 NPT
- Longitud de carrera2-5/8 pulg.
Detalles
- Consumo de aire4.00 cfm, 113.28 lpm
- Tipo de martilloMartillo de cincelado
- Tipo de potenciaNeumático
- Código PSC5130
Descripción general
- Los martillos de cincelado cuentan con modos de percusión variables y utilizan cinceles o accesorios puntiagudos que tienen un mango SDS o spline
- Se utilizan comúnmente para astillar y eliminar hormigón, cerámica, piedra y otros materiales.