Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del tornillo de bloqueo2018-05-08
- Diámetro del piloto1-1/4 pulg.
- Rango de diámetros de corte de fresa de plato3 - 3-1/2 pulg.
- Tamaño del conoNMTB40
Detalles
- Tipo de refrigeranteA través del husillo
- Brida de proyección al extremo de la nariz1.5000 pulg.
- Tipo de mangoMango cónico
- Con refrigeración internaSí
- TIR0.0002 pulg.