Motion
67334565
5/8" Diam, Broca de 5/8", 2-1/4" OAL, Anclaje-Acero de hormigón con manguito de empotramiento mín. de 2-1/2", Acabado chapado en zinc, Cabezal de tuerca hexagonal, Destornillador hexagonal
Artículo MI #11751175
No. Fabricante 67334565
Precio2.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8" Diam, Broca de 5/8", 2-1/4" OAL, Anclaje-Acero de hormigón con manguito de empotramiento mín. de 2-1/2", Acabado chapado en zinc, Cabezal de tuerca hexagonal, Destornillador hexagonal
Artículo MI #11751175
No. Fabricante 67334565

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la broca
    5/8 pulg.
  • Incrustación mínima
    2 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Tuerca hexagonal
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
RAN DE MANGA 67334565 67334565 5/8 X 2 1/4
  • Los anclajes de hormigón de manguito se utilizan en bloques de hormigón huecos o rellenos de ladrillo, hormigón y lechada
  • Tienen un expansor interno que tira hacia arriba y expande el manguito del anclaje cuando se aprieta la tuerca del anclaje
  • Esto aumenta el poder de retención
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.