Motion
75559690
Tornillo de 5/16", D.I. de 0.326", arandela de seguridad de diente externa de acero inoxidable - D.E. de 0.601", sin recubrimiento, grado 18-8
Artículo MI #11761787
No. Fabricante 75559690
Precio2.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 5/16", D.I. de 0.326", arandela de seguridad de diente externa de acero inoxidable - D.E. de 0.601", sin recubrimiento, grado 18-8
Artículo MI #11761787
No. Fabricante 75559690

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3260 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.3200 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.5880 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6010 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16
  • Grosor
    0.029 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    18-8
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Tipo de diente
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
75559690 75559690 5/16" 18-8SS BLOQUEO EXT
  • Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
  • Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron