Especificaciones
Dimensiones
- Distancia entre orificios de montaje1.0000
- Altura1.250 pulg.
- Longitud5.875 pulg.
- Diámetro del pasador0.3120
- TamañoExtra grande
- Ancho3.1250 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialMango de caucho EPDM con presilla, soporte y remache de acero inoxidable 302
- Código PSC5340
- TipoTrazar cierre