Motion
76414069
Rango de 0" a 6", graduación de 0.001", 0.2" por revolución, calibrador de esfera; cara blanca
Artículo MI #11762182
No. Fabricante 76414069
Precio84.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0" a 6", graduación de 0.001", 0.2" por revolución, calibrador de esfera; cara blanca
Artículo MI #11762182
No. Fabricante 76414069

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio84.63 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Diámetro exterior
  • Color de la caja de marcación
    Plata
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Material de la mordaza
    Acero
  • Material
    Acero
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Rango por revolución
    0.200 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
76414069 76414069 6"X.001"GRAD, 0,200"/RE