Motion
82410341
4" OD, Diámetro del mango de 1/2", Orificio del eje de 1/2", Cepillo para ruedas de nylon engarzado - 1/2" Ancho de la cara, 5/16" Longitud de recorte, 4,500 RPM
Artículo MI #11767111
No. Fabricante 82410341
Precio11.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4" OD, Diámetro del mango de 1/2", Orificio del eje de 1/2", Cepillo para ruedas de nylon engarzado - 1/2" Ancho de la cara, 5/16" Longitud de recorte, 4,500 RPM
Artículo MI #11767111
No. Fabricante 82410341

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Color del pincel
    Azul
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Nailon
  • Grado
    Multa
  • RPM Máx.
    4,500
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
82410341 82410341 4X1/2X.31" FINO NULINE
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
  • El nailon se utiliza en entornos húmedos y secos
  • Tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien a las superficies.

You May Also Like