Motion
84020320
Arandela de bloqueo dividida - 1.7780 pulg. de D.I., 2.6880 pulg. de D.E., 0.3890 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado en caliente
Artículo MI #11767648
No. Fabricante 84020320
Precio8.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 1.7780 pulg. de D.I., 2.6880 pulg. de D.E., 0.3890 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado en caliente
Artículo MI #11767648
No. Fabricante 84020320

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    1.8100 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    2.6880 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    1.7780 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1-3/4
  • Grosor
    0.3890 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado en caliente
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
84020320 84020320 1-3/4" HD GALVANIZADO L
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"