Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.6250 pulg.,5/8 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.6400 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 in1-1/2 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.4620 pulg.~
- Tamaño del tornillo9/16
- Grosor0.1094 in7/64 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoUSS
Descripción general
- Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).