Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaPropiedad exclusiva
- Longitud1.75 pulg.
- Peso4.1 oz
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaIones de litio
- Tensión de la batería3.7 V
- Color del cuerpoAmarillo
- Material del cuerpoTermoplástico
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz2000 cd
- Emisión de luz completa250 lm (alto), 190 lm (med), 120 lm
- Tiempo de ejecución completo7 horas (alto), 7.5 horas (medicamento), 13 horas
- Características y beneficios• Clasificación de seguridad Clase I, Div. 1 y USB recargable con indicador de carga • Largas horas de funcionamiento de 7-13 horas que duran todo el turno de trabajo • Haz puntual para un haz focalizado de 89 pies a 190 lúmenes • Utilice el modo de haz de proyección para una luz suave de 120 lúmenes que no cansa sus ojos • El modo combinado de punto/inundación le proporciona 250 lúmenes para una mayor iluminación • Interruptor de botón pulsador multifunción fácil de usar, incluso con guantes • Fácil de acoplar a cascos mediante correa de goma o sujetadores, que están incluidos
- IncluyeBatería recargable, cargador de CA 120V , correa elástica para la cabeza, correa de caucho para casco, 3M cierres resellables Dual Lock
- Color de bombilla LEDBlanco
- Número de Upc del fabricante80926614604
- Salida de luz máxima250 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento13 horas
- ModeloFaros con clasificación de seguridad
- Número de baterías1
- Linterna recargableRecargable
- Recargable o recargableRecargable
- Características de resistenciaIP67
- Listado ULClase 1, Zona 0, Grupo IIC, Clase III, Código T: T4, Clase I, II, División 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G
- UPC_NO080926614604
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Clase I, Div. 1, clasificación de seguridad y USB recargable con indicador de carga
- Tiempos de funcionamiento prolongados de 7-13 horas que duran todo su turno de trabajo
- Haz puntual para un haz enfocado de 89 pies a 190 lúmenes
- Utilice el modo de haz de proyección para obtener una luz suave de 120 lúmenes que no canse sus ojos
- El modo combinado de foco/inundación ofrece 250 lúmenes para una mayor iluminación
- Interruptor con pulsador multifunción fácil de usar, incluso con guantes
- Fácil de sujetar a los cascos mediante una correa de goma o cierres, incluidos