Motion
88811
Linterna de transporte diario Wedge Slim
Artículo MI #11896362
No. Fabricante 88811
Precio162.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna de transporte diario Wedge Slim
Artículo MI #11896362
No. Fabricante 88811

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio162.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    5.46 pulg.
  • Peso
    3.3 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Polímero de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Color del cuerpo
    Coyote
  • Material del cuerpo
    Aluminio anodizado
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Emisión de luz completa
    300 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.5 horas
  • Características y beneficios
    • Cuenta con dos modos de iluminación: Modo de encendido constante y THRO® (salida regulada con altura temporal) para un brillo máximo - 300 lúmenes • 69m haces • 3 horas de funcionamiento - THRO®: 1,000 lúmenes • 110m haces • Ráfaga de 35 segundos • Delgada, diseño ergonómico que se adapta cómodamente a tu mano y proporciona un transporte limpio del bolsillo • Interruptor giratorio con indicador de nivel de batería • El clip profundo del bolsillo de transporte se fija a ambos lados de la luz • Recargable por USB-C - La batería de polímero de litio se carga en 3 horas • Duradero, construcción de aluminio anodizado • lente de vidrio templado • IPX7 resistente al agua hasta 1m • 1m probada resistencia a impactos
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926888111
  • Salida de luz máxima
    300 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    3 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • UPC_NO
    080926888111
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88811 CUÑA, COY
  • Cuenta con dos modos de iluminación: encendido constante y modo THRO® (salida regulada con altura temporal) para un brillo máximo: 300 lúmenes
  • 69m haz
  • 3 horas de funcionamiento - THRO®: 1,000 lúmenes
  • 110m haz
  • Ráfaga de 35 segundos
  • Diseño fino y ergonómico que se ajusta cómodamente a su mano y proporciona un transporte limpio del bolsillo
  • Interruptor giratorio con indicador de nivel de batería
  • El clip del bolsillo de transporte profundo se fija a cada lado de la luz
  • USB-C recargable: la batería de polímero de litio se carga en 3 horas
  • Construcción de aluminio anodizado y duradero
  • lente de vidrio templado
  • IPX7 resistente al agua hasta 1m
  • Resistencia a impactos 1m probada