Motion
ET600
Comprobador de resistencia de aislamiento
Artículo MI #11906592
No. Fabricante ET600
Precio243.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Comprobador de resistencia de aislamiento
Artículo MI #11906592
No. Fabricante ET600
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
Precio243.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Medición de voltaje de CC máximo
    1000 V CC
  • Peso
    1.062 lb

Detalles

  • Tipo de visualización
    LCD
  • Características y beneficios
    • El comprobador de tensión comprueba la resistencia de aislamiento de 4000MΩ a 125V, 250V, 500V, y 1000V CC • Megóhmetro con pulsadores de prueba y bloqueo para una sencilla prueba de aislamiento • Alarma de advertencia e icono de alta tensión para la detección de tensión • Mide hasta 1000V CA/CC, resistencia, y continuidad • Rango automático de la tecnología True Root Mean Square (TRMS) para una mayor precisión • Pantalla retroiluminada con gráfico de barras, Apagado automático, Alto voltaje, Máx./Mín., Iconos y de retención • Indicador de batería baja con batería y fusible fácilmente reemplazables • Soporte integrado y colgador magnético opcional para operación manos libres • Verificación de prueba de conformidad con EN61557-1,-2,-4 • Clasificación de seguridad CAT IV 600V y CAT III 1000V • Incluye cables de prueba en ángulo recto y cables de prueba de pinzas de cocodrilo de alta resistencia
  • Página de producto del fabricante
  • Medición de voltaje de CA máximo
    1000 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
ET600 COMPROBADOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
  • El comprobador de tensión comprueba la resistencia de aislamiento de hasta 4000MΩ a 125V, 250V, 500V y 1000V CC
  • Megóhmetro con botón de prueba y bloqueo para una sencilla prueba de aislamiento
  • Alarma de advertencia e icono de alta tensión para la detección de tensión
  • Mide hasta 1000V CA/CC, resistencia y continuidad
  • Tecnología True Root Mean Square (TRMS) de rango automático para una mayor precisión
  • Pantalla retroiluminada con gráficos de barras, apagado automático, alta tensión, máx./mín. y iconos de retención
  • Indicador de batería baja con batería y fusible fácilmente reemplazables
  • Soporte integrado y colgador magnético opcional para un funcionamiento manos libres
  • Comprobación de la conformidad con EN61557-1,-2,-4
  • Clasificación de seguridad CAT IV 600V y CAT III 1000V
  • Incluye cables de prueba en ángulo recto y cables de prueba de pinzas de cocodrilo de alta resistencia