Motion
2205KJC3
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho
Artículo MI #11978715
No. Fabricante 2205KJC3
Precio113.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho
Artículo MI #11978715
No. Fabricante 2205KJC3
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
Precio113.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2205KJC3 BRG AUTOALIGABLE
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática ofrece un orificio de 25 mm, 1:12 un orificio cónico, un cierre abierto, un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 18 mm bajo los cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    2205KJC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176523113
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176523113

Descripción general

Descripción del fabricante
2205KJC3 BRG AUTOALIGABLE