Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición132° C
- Tamaño del contenedor1 gal.
- Gravedad específica0.856 a 20° C
Detalles
- AparienciaLíquido negro
- ComposiciónDestilados de petróleo con hidrotratamiento intenso, hidrocarburo alifático LVP, diisobutilo cetona
- Tipo de contenedorPuede
- Características y beneficios• FÓRMULA ÚNICA: Mezcla única de aceites, disolventes y grafito. Penetrant transporta el grafito a lugares infinitamente pequeños y puede soportar altas temperaturas • PENETRANTE INDUSTRIAL: Aceite penetrante de alto rendimiento más grafito penetra para liberar piezas metálicas congeladas y deja una capa de grafito lubricante que permanecerá en su lugar incluso a temperaturas de hasta 700°F (371°C) • USO MULTIPROPÓSITO: Facilita la extracción de tuercas y pernos grandes, ejes del ventilador, vástagos de válvula, bisagras, juntas, correas de transferencia y mecanismos de bloqueo • DURACIÓN LARGA: Excelente penetración y lubricación en entornos de alta temperatura • VENTAJAS DEL GRAFITO: Penetración más profunda en objetos desenlazados que permanecen en movimiento. Ideal para varillajes de cadena, vástagos de válvula automatizados y conexiones de brazo de control
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación120.2°F (49°C) (cetona de diisobutilo)
- Clasificación de inflamabilidad del GHSLíquido inflamable categoría 3
- Calificación NSFH2
- OlorTipo hidrocarburo
- Rango de pHpH: 5-6
- Tipos de productosPenetrante
- UPC_NO857236004162
- Viscosidad4.031 cSt a 40° C
Descripción general
- FÓRMULA ÚNICA: Mezcla única de aceites, disolventes y grafito. Penetrant transporta el grafito a lugares infinitamente pequeños y puede soportar altas temperaturas
- PENETRANTE INDUSTRIAL: aceite penetrante de alto rendimiento más grafito penetra para liberar piezas metálicas congeladas y deja una capa de grafito lubricante que permanecerá en su lugar incluso a temperaturas de hasta 700°F (371°C)
- USO MULTIPROPÓSITO: facilita la extracción de tuercas y pernos grandes, ejes de ventilador, vástagos de válvula, bisagras, juntas, correas de transferencia y mecanismos de bloqueo
- DURACIÓN LARGA: excelente penetración y lubricación en entornos de alta temperatura
- BENEFICIOS DEL GRAFITO: Mayor penetración en los objetos desenlazados que permanecen en movimiento. Ideal para varillajes de cadena, vástagos de válvula automatizados y conexiones de brazo de control