Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombre10.5-13.5
- TamañoXgrande
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoCorrea
- ColorNegro
- Material del agarradorpenetración de hielo de grado militar, acero inoxidable
- Tipo de agarradortacos intrínsecamente seguros
- Material de la zapatillacaucho TR resistente a la congelación de calidad industrial
- Línea de productosProtección del pie
- SerieAyudas de tracción
- UPC_NO6417881123935
Descripción general
- Diseño: el Heelstop de la serie K1 cubre todo el talón para una máxima prevención de resbalones y es fácil de sujetar y quitar con las cómodas correas de Velcro. Heelstop, fabricado con caucho TR de calidad industrial y resistente a la congelación, permanece flexible incluso en las condiciones climáticas más extremas
- Intrínsecamente seguro: exigidos y en los que confían el petróleo y el gas, los servicios públicos, las aguas residuales y la agricultura, los montantes intrínsecamente seguros especialmente diseñados están certificados para evitar chispas en entornos volátiles, manteniendo a su equipo seguro cuando trabaje con materiales peligrosos o inflamables
- Tracción: los tacos de acero inoxidable penetrantes en hielo de grado militar colocados estratégicamente resisten el desgaste y proporcionan soluciones antideslizantes sin igual
- Facilidad de uso: fabricado con una cómoda correa de Velcro, el Heelstop se puede quitar fácilmente cuando no es necesaria la tracción.