Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombre10.5-13.5
- TamañoXgrande
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoCorrea
- ColorNegro
- Material del agarradorMetal duro de tungsteno penetrante en hielo de “grado militar”
- Tipo de agarradortachuelas
- Material de la zapatillacaucho TR resistente a la congelación de calidad industrial
- Línea de productosProtección del pie
- SerieAyudas de tracción
- UPC_NO6417881123447
Descripción general
Descripción del fabricante
V6770170-XL AYUDA A LA TRACCIÓN DEL TOPE DEL TALÓN,
- Diseño: el Heelstop de la serie K1 cubre todo el talón para una máxima prevención de resbalones y es fácil de sujetar y quitar con las cómodas correas de Velcro. Heelstop, fabricado con caucho TR de calidad industrial y resistente a la congelación, permanece flexible incluso en las condiciones climáticas más extremas
- Tracción: los tacos de carburo de tungsteno penetrantes en hielo de grado militar colocados estratégicamente resisten el desgaste y proporcionan soluciones antideslizantes sin igual
- Facilidad de uso: fabricado con una cómoda correa de Velcro, el Heelstop se puede quitar fácilmente cuando no se necesita tracción