Motion
DESTORNILLADOR DE TUERCA DE MORDIDA DE PERNO DR DE 86174 1/4" -7MM

Gearwrench
86174 1/4"DR BOLT BITER NUT DRIVER -7MM

DESTORNILLADOR DE TUERCA DE MORDIDA DE PERNO 7MM 1/4"DR
Artículo MI #12327886
No. Fabricante 86174 1/4"DR BOLT BITER NUT DRIVER -7MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86174 1/4"DR BOLT BITER NUT DRIVER -7MM

DESTORNILLADOR DE TUERCA DE MORDIDA DE PERNO 7MM 1/4"DR
Artículo MI #12327886
No. Fabricante 86174 1/4"DR BOLT BITER NUT DRIVER -7MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura de la cuchilla
    0.43 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    7.000 mm
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Rango de longitud total
    1" - 2.9"

Detalles

  • Tipo de bit
    Extractor de tuercas

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE TUERCA DE MORDIDA DE PERNO DR DE 86174 1/4" -7MM