Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3780 pulg., 35 mm
- Diámetro interior35 mm
- Valor P máximo140 MPa;20000 psi
- Diámetro exterior40 mm
- Longitud total30 mm
- Grosor0.0980 pulg., 2.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Carga alta; Sin mantenimiento; Cumple con RoHS; Sin plomo; Resistente a la corrosión; Capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto reforzado con fibra GAR-FIL, 35 mm D.I. x 40 mm D.E. x 30 mm Longitud
- Tolerancia del diámetro interior+0.020/+0.041 mm
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)35000
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.025/+0.050 mm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieFILTRO DE AGAR
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito