Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.3780 pulg., 35 mm
- Diámetro interior35 mm
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior40 mm
- Longitud total10 mm
- Grosor0.0980 pulg., 2.50 mm
Details
- Detalles adicionalesAutolubricante; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta capacidad de carga
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloHerida de filamento
- País de origenEE. UU.;Alemania;Francia;Brasil;Eslovaquia;China
- DescripciónCojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-FIL
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exterior40 000/40.025 mm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieFILTRO DE AGAR
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosAS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
Descripción del fabricante
3545410GF HERIDA DE FILAMENTO - GAR