Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7717 pulg., 45 mm
- Diámetro interior45 mm
- Valor P máximo415 MPa;60191 psi
- Diámetro exterior50 mm
- Longitud total50 mm
- Grosor0.0984 pulg., 2.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; carga alta; alta resistencia; resistente a golpes; resistente a desalineaciones; resistente a la contaminación; cumple con RoHS
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCasquillo cilíndrico liso autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG
- Presión máxima415 MPa, 60191 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieHSG
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito