Motion
PM18060DX

GGB BEARINGS
PM18060DX

Orificio de 180 mm, longitud de 60 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12697539
No. Fabricante PM18060DX
Precio770.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
PM18060DX

Orificio de 180 mm, longitud de 60 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12697539
No. Fabricante PM18060DX
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
Precio770.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7.0866 pulg., 180 mm
  • Diámetro interior
    180 mm
  • Valor P máximo
    140 MPa
  • Diámetro exterior
    185 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Ancho general
    2.3622 pulg., 60 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin mantenimiento; con respaldo de acero; tipo dividido; cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico PM-DX, 180mm D.I. x 185mm D.E. x 60mm Ancho
  • Número de catálogo del fabricante
    PM18060DX
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    140 MPa
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1850 046/1850.000 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949, OHSAS 18001
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
PM18060DX POLÍMERO METÁLICO - DX