Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLas bolsas de polvo de forro polar MILWAUKEE® (5PK) son compatibles con el aspirador de 9 galones para húmedo/seco Milwaukee M18 FUEL™ 103 galones (0920). Con un 98.5 % de eficacia del filtro, estas bolsas de polvo de forro polar desechables son ideales para la recogida de polvo fino. Las bolsas de polvo para aspiradora están totalmente cerradas y actúan como prefiltro para prolongar la vida útil del filtro y son fáciles de desechar con la lengüeta para evitar que el polvo se escape. Este kit incluye cinco bolsas de polvo de forro polar.
- Incluye5-Fleece.
- Número de Upc del fabricante045242543021
- UPC_NO045242543021
Descripción general
- Incluye (5) bolsas de polvo polares
- Bolsa totalmente cerrada para controlar el polvo y actúa como prefiltro
- Material de forro polar resistente y construcción de bolsa duradera
- La lengüeta evita que el polvo se escape durante la eliminación
- Desechable después de su uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee