Motion
IP8G-OP
Casquillo de bola lineal ancho - Serie IP, 0.5000 in de diámetro de eje, 1.2500 in de longitud total, capacidad de carga de 114 lb, abierto
Artículo MI #14104480
No. Fabricante IP8G-OP
Precio29.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola lineal ancho - Serie IP, 0.5000 in de diámetro de eje, 1.2500 in de longitud total, capacidad de carga de 114 lb, abierto
Artículo MI #14104480
No. Fabricante IP8G-OP
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
Su precio$29.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    114 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    176 °F
  • Serie
    IP
  • Capacidad de carga estática
    176 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
IP8G-OP BRG, BOLA 0,500 G OPN CON 2 N/S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron