Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Grado ISO220
Detalles
- Número AGMA5
- AplicaciónCadenas para hornos de panadería, cadenas, cocinas y freidoras, hornos de secado, alimentos, vidrio - cadenas de líneas de formación, tratamiento térmico - cadenas y rodamientos, soporte de horno, laminado - líneas de secado, líneas, cadenas litográficas - lata de bebidas, pintura - cadenas para secadoras, rodillos - plantas de cemento (trompas), textil - cadenas de marcos Tenter, panel - secadora
- Tipo de baseNapthaleno alquilado
- CertificaciónNSF H1
- ComposiciónCompuesto sintético
- Tipo de contenedorTambor
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamación542 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Temperatura máxima de funcionamiento700 °F
- Calificación NSFH1
- Rango de temperatura de funcionamiento700 °F
- Punto de vertido-32 °F
- Tipos de productosFluidos sintéticos
- TipoAceite
- UPC_NO089215001026
- Viscosidad214 cSt a 40 °C
- Temperatura de trabajo700 °F
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Perma STAR VARIO LONG RANGE ofrece supervisión y control de lubricación inalámbrica a través de la conectividad LoRaWAN y la plataforma Perma CONNECT. Permite actualizaciones de estado remotas, alertas automatizadas y mantenimiento en instalaciones a una distancia de hasta 2 km.