Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal7/16 pulg.
- Longitud total160 mm
- Longitud del mango5 pulg.
- Ancho1.70 cm, 0.6500 pulg.
Detalles
- Codificado por coloresMarrón
- Mango aisladoNo
- MaterialAleación de acero
- Estilo de mangoHolgura
Descripción general
- 7/16-Inch Controlador de tuerca eléctrica con un imán de tierras raras para retener los sujetadores para conducir con una sola mano
- El núcleo hueco de 3-3/4-Inch (9.5 cm) facilita el trabajo en la varilla roscada
- Línea doble codificada por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Acabado duradero para resistencia a la corrosión
- Destornillador de tuercas con clasificación de impacto para las aplicaciones de conducción más exigentes
- Eje resistente 5-Inch para mayor alcance y acceso
- Tamaño de imán diseñado para el tamaño hexagonal específico para sujetar tornillos y tuercas de forma más segura
- Pieza de repuesto para el juego de sellador de tuercas eléctricas con código de color magnético (n.o n.o 32950)