Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla26 pies
Detalles
- Detalles adicionalesLa cinta magnética de corte ancho MILWAUKEE® 8m/26ft ofrece el mayor alcance y el mayor rendimiento del sector. 18’ de Alcance y 15’ de Destacado le permiten tomar medidas largas por su cuenta y llegar más lejos en el lugar de trabajo. La cinta magnética de hoja ancha cuenta con un tope para dedos para una retracción rápida y controlada de la hoja y un recubrimiento antidesgarro de doble cara que refuerza los primeros 6” de la hoja. Esta cinta métrica está equipada con un imán de bajo perfil y un gancho grande para un mejor agarre del gancho superior e inferior en materiales comunes del lugar de trabajo, e impresión a doble cara para medir en diferentes orientaciones. Diseñada para soportar el lugar de trabajo, esta cinta está equipada con un cuerpo totalmente reforzado resistente a los impactos y un clip de cinturón de alambre para reducir el desgarro del bolsillo.
- Número de Upc del fabricante045242822775
- UPC_NO045242822775
Descripción general
- ALCANCE MÁS LARGO. EL ALEATORIO MÁS RECTO.
- Alcance 18’ , Destacado 15’
- Más recto para mediciones precisas
- Retracción rápida y controlada: tope de dedo
- El recubrimiento antidesgarro de doble cara refuerza los primeros 6” de la cuchilla
- Cuerpo totalmente reforzado y resistente a los impactos
- Imán de bajo perfil: mejor agarre del gancho
- Clip para cinturón Wire Form que reduce el desgarro del bolsillo
- Impresión 2-Sided para facilitar la lectura
- Escala arquitectónica
- Lazo de la eslinga
- Escalas métricas y de AAG
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee