Motion
6500-010
Paño de limpieza húmedo tamaño mega / 6500-010 - PowerSCRUB 10ct
Artículo MI #15507975
No. Fabricante 6500-010
Precio11.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Paño de limpieza húmedo tamaño mega / 6500-010 - PowerSCRUB 10ct
Artículo MI #15507975
No. Fabricante 6500-010
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
Precio11.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo del contenedor
    Paquete resellable
  • Vida útil
    2 años
  • Peso
    0.50 lb
  • Longitud de limpieza
    15.0000 pulg.
  • Ancho de limpieza
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    PowerSCRUB es nuestro paño de limpieza más duro y resistente hasta la fecha, para los desordenes más pegajosos y engrasados. Un lado es suave para pulir y absorber, y el otro lado tiene dientes para rascar y frotar.
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    850020932375
  • Número de toallitas
    10
  • Vídeo del producto
  • Aroma
    Sin perfume
  • Superficies limpias
    Diseñado para disolver y absorber grasa, suciedad, aceite, pintura, masilla, pegamento y suciedad del automóvil en entornos de trabajo reales. Ideal para plástico, vinilo, metal, madera, cuero, equipamiento de gimnasio, alfombras, bambú, telas y más.

Descripción general

Descripción del fabricante
6500-010 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN 10CT
  • NO LIMPIES ÚNICAMENTE; ATAQUE: Consigue un poder de limpieza de gran resistencia en una sola toallita; elimina la suciedad y la mugre y limpia de verdad; nuestras toallitas permanecen húmedas durante más tiempo y cuentan con una construcción de alta resistencia superresistente.
  • FUERZA DE GRADO CONTRATISTA: ¡Aborde cualquier desorden, cualquier tamaño, sobre cualquier superficie! Estas toallitas de mano de tela desechables de alta resistencia cuentan con una resistencia a la tracción y una superabsorbencia sin igual que las hace ultrarresistentes a los desordenes.
  • ACCIÓN DE DOBLE CARA: El lado de fregado está texturizado para escurrir la grasa y la suciedad secas, horneadas o recubiertas en las manos, herramientas y superficies. Continúe con el lado liso para limpiar la suciedad.
  • SEGURO PARA LAS MANOS: las toallitas Crocodile Cloth® están dermatológicamente probadas e infundidas con aloe y vitamina E, lo que las hace seguras para las manos.
  • NO MÁS WIMPY WIPES: Estas toallitas de gran tamaño no solo son difíciles de desordenar, sino que son increíblemente fuertes y no son rivales con la competencia. Crocodile Cloth® está diseñado para ser más de 4x veces más eficaz que la toallita de limpieza estándar y se fabrica con orgullo en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"