Descripción general
- La llave de alicate compacta cuenta con mordazas paralelas para un agarre seguro y suave en tuercas, pernos y piezas de trabajo, lo que garantiza un funcionamiento sin daños
- La mordaza cuenta con mordazas suaves para una instalación sin daños
- El botón de ajuste rápido permite un ajuste rápido y sencillo con una sola mano de las mordazas del alicate
- La alta relación de la palanca proporciona un agarre excepcional al sujetar o doblar varias piezas de trabajo
- El botón pulsador permite colocar rápidamente la mordaza
- 2-1/2-Inch (6.35 cm) de apertura máx. de la mordaza y 24 posiciones de ajuste para máxima versatilidad
- Las marcas de tamaño láser hacen que encontrar la apertura correcta de la mandíbula sea rápido y fácil