Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja830
- Tamaño del reductor del fabricante830
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180
- Relación nominal20:1
- Relación20:1
- Peso74 lb, 33.566 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-TMQ830-20-L-180
- SerieGR