Motion
GRT30002087.00

GROVE GEAR
GRT30002087.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., salida derecha, bastidor de 180TC
Artículo MI #19052436
No. Fabricante GRT30002087.00
Precio3,577.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT30002087.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., salida derecha, bastidor de 180TC
Artículo MI #19052436
No. Fabricante GRT30002087.00
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
Precio3,577.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación
    10:1
  • Peso
    74 lb

Detalles

  • Caballos de fuerza
    6.151 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT30002087.00 GR-TMQ830-10-R-180