Motion
R432013366

AVENTICS
R432013366

Support de chape arrière - À utiliser avec le cylindre pneumatique de la série Taskmaster, 1.5000 po de diamètre, montage MP2 , matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI01039154
N° MFRR432013366
Prix30.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432013366

Support de chape arrière - À utiliser avec le cylindre pneumatique de la série Taskmaster, 1.5000 po de diamètre, montage MP2 , matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI01039154
N° MFRR432013366
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
Prix30.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cylindre
    1.5000 po

Détails

  • À utiliser avec
    Cylindre pneumatique Taskmaster
  • Type de matériel
    MP2 Montage de la manille arrière
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de montage
    MP2

Aperçu

Description du fabricant
MANILLE DE MONTAGE R432013366 AMOVIBLE 1 1/
  • Le support à épaulement s’accouple avec un œillet de tige femelle ou un support MP4