Motion
096032

DODGE
096032

Embrayage de surcharge de friction - friction, fini, 2 po de diamètre maximal, 7 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069915
N° MFR096032
Prix876.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
096032

Embrayage de surcharge de friction - friction, fini, 2 po de diamètre maximal, 7 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069915
N° MFR096032

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix876.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille de l’alésage
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Code de taille d'embrayage
    70
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    7 po
  • Longueur totale
    3-7/8 po
  • Poids
    16.59 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Type d'embrayage
    Friction
  • Numéro de catalogue du fabricant
    096032
  • Type de réinitialisation
    Automatique
  • Plage de couple
    2000 à 11500 po-lb
  • CUP_NON
    782475041503

Aperçu

Description du fabricant
AMORTISSEUR DE COUPLE 70 X 2 KS 096032