Motion
301.DBZ.HUBEX RB RMKD 1-3/8

REXNORD INC
301.DBZ.HUBEX RB RMKD 1-3/8

301.DBZ.HUBEX RB RMKD 1-3/8
N° D’ARTICLE MI01091459
N° MFR301.DBZ.HUBEX RB RMKD 1-3/8
Prix1,720.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
301.DBZ.HUBEX RB RMKD 1-3/8

301.DBZ.HUBEX RB RMKD 1-3/8
N° D’ARTICLE MI01091459
N° MFR301.DBZ.HUBEX RB RMKD 1-3/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,720.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Taille de l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du raccord
    301
  • Code de taille de raccord
    301
  • Bride extérieure Diamètre  
    8 po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    5.0600 po;128.52 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.06 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    8.0000 po;203.20 mm
  • Alésage maximal
    3.5000 po;88.90 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0000 po
  • Longueur totale
    3.4400 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Prolongé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    516117
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    DBZ
  • Style
    Prolongé
  • Capacité de couple
    95 pi-lb
  • CUP_NON
    698210042806

Aperçu

Description du fabricant
516117 301.DBZ.HUBEX RB 1-3/8 PO