Motion
425.S52.MOYEU RB RMKD

REXNORD INC
425.S52.HUB RB RMKD

Thomas® Moyeu de couplage de disque - Taille du manchon : 425, matériau brut, D.E. de flag : 10-1/2 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01092460
N° MFR425.S52.HUB RB RMKD
Prix5,255.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
425.S52.HUB RB RMKD

Thomas® Moyeu de couplage de disque - Taille du manchon : 425, matériau brut, D.E. de flag : 10-1/2 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01092460
N° MFR425.S52.HUB RB RMKD
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
Prix5,255.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    425
  • Distance entre les arbres
    7 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    10-1/2 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    7 po
  • Poids
    50.99 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    434413
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    S52
  • Capacité de couple
    175 pi-lb
  • CUP_NON
    698210689131

Aperçu

Description du fabricant
434413 425.S52.HUB RB