Spécifications
Dimensions
- Lien intérieur Longueur1.36 po
- Lien intérieur Largeur0.57 po
- Lien Diamètre0.37 po
- Longueur totale400 pi
- Taille commerciale3/8 po
Détails
- Qualité chaîneGrade 30
- Type de chaîneLien de bobine
- Mot-clé de descriptionGrade 30 Acier à faible teneur en carbone, fini brillant
- Revêtement de finitionLumineux
- Liens par pied ou compteur8.8/pi
- MatérielAcier
- Spécification du matérielFaible teneur en carbone
- Normes respectéesAISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
- Capacité de charge utile2650 lb
Aperçu
- Excellente chaîne à usage général de qualité commerciale standard
- Fréquemment utilisé pour fabriquer des chaînes de remorquage, des chaînes de liaison ou des chaînes d’arrimage
- Acier à faible teneur en carbone
- Testé à l’épreuve
- Ne pas utiliser pour soulever des objets au-dessus de la tête
- Style de contenant : tambour
- Prix par pied