Motion
J4961
Jeu de clés Torx - Style à entraînement Torx, T10 dimensions Torx minimum, T55 dimensions Torx maximum
N° D’ARTICLE MI01156136
N° MFRJ4961
Prix64.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés Torx - Style à entraînement Torx, T10 dimensions Torx minimum, T55 dimensions Torx maximum
N° D’ARTICLE MI01156136
N° MFRJ4961

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du Torx
    T55
  • Taille minimale de Torx
    T10
  • Taille Torx
    T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de conduite
    Torx
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier allié
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés

Aperçu

Description du fabricant
J4961 ENSEMBLE DE CLÉS