Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Taille hexagonale maximale10 mm
- Taille hexagonale minimale1.5 mm
Détails
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• La longueur totale des clés hexagonales varie de 44 mm à 109 mm • La taille des clés hexagonales varie de 1.5 mm à 10 mm Comprend • Clés hexagonales métriques : J46306 (1.5 mm), J46308 (2 mm), J46310 (2.5 mm), J46312 (3 mm), J46314 (4 mm), J46316 (5 mm), J46318 (6 mm), J46320 (8 mm), J46322 (10 mm) • Support en plastique moulé
- Revêtement de finitionChrome
- ComprendSupport en plastique moulé
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés
Aperçu
- La longueur totale des clés hexagonales varie de 44 mm à 109 mm
- La taille hexagonale varie de 1.5 mm à 10 mm Comprend
- Clés hexagonales métriques : J46306 (1.5 mm), J46308 (2 mm), J46310 (2.5 mm), J46312 (3 mm), J46314 (4 mm), J46316 (5 mm), J46318 (6 mm), J46320 (8 mm), J46322 (10 mm)
- Support en plastique moulé