Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée5-1/4 po
- Taille hexagonale1/4 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/32 po
- Taille hexagonale maximale3/8 po
- Taille hexagonale minimale3/16 po
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en acier chromé de 5-1/4 po de long • Mèches en oxyde noir de 2-7/16 po à 3-1/4 po de long • Tailles de clé hexagonale longue : 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po et 3/8 po
- Revêtement de finitionOxyde noir, chrome
- Style de poignéeAcier plaqué chrome
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés pliantes
Aperçu
- Boîtier en acier chromé de 5-1/4 po de long
- Les mèches en oxyde noir mesurent de 2-7/16 po à 3-1/4 po de long
- Tailles de clé hexagonale longue : 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po et 3/8 po