Motion
J9969-NA

PROTO TOOLS
J9969-NA

Boîte à outils – Acier, verrouillable, 1 compartiment, 9-1/2 po de haut, 8-1/2 po de profondeur, 26 po de long
N° D’ARTICLE MI01159435
N° MFRJ9969-NA
Prix211.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J9969-NA

Boîte à outils – Acier, verrouillable, 1 compartiment, 9-1/2 po de haut, 8-1/2 po de profondeur, 26 po de long
N° D’ARTICLE MI01159435
N° MFRJ9969-NA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix211.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8-1/2 po
  • Hauteur
    9-1/2 po
  • Longueur
    26 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de compartiments
    1
  • Roulement
    Non roulant
  • CUP_NON
    662679991319

Aperçu

Description du fabricant
J9969-NA BOÎTE DE 26 PO EXTRA LOURDE AVEC PLATEAU
  • Construction en acier avec plateau fourre-tout amovible
  • Poignées latérales robustes
  • Le bord avant roulé empêche les blessures causées par des surfaces tranchantes
  • Les languettes d’angle allongées offrent un soutien supplémentaire pour une durabilité accrue
  • Fini rouge lisse et élégant
  • Double loquet pour plus de résistance
  • Paquet central verrouillable pour plus de sécurité
  • Capacité de 2,133 pouces cubes
  • Couleur : Rouge