Motion
8107W
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 8 po, 3/4 hp, 115 V, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01163269
N° MFR8107W
Prix2,787.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 8 po, 3/4 hp, 115 V, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01163269
N° MFR8107W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,787.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Diamètre de la meule
    8 po
  • Largeur de la meule
    1 po
  • Hauteur totale
    13.92 po
  • Longueur totale
    23.24 po
  • Largeur totale
    10.76 po
  • Diamètre de l’arbre
    3/4 po

Détails

  • Intensité
    8.6 A
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    3/4 hp
  • Comprend
    Écrans oculaires
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    781568127087
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de poteaux
    2
  • Phase
    1-Phase
  • Vitesse
    3600 tr/min
  • Changer de style
    Interrupteur à bascule
  • CUP_NON
    781568127087
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
BROYEUR 8107W 8 PO 3/4 CH