Motion
J206G
Wire Cutter - 6-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01163821
N° MFRJ206G
Prix31.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 6-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01163821
N° MFRJ206G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    13/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    11.11 mm;7/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    3/4 po
  • Longueur
    6-1/16 po, 153.99 mm
  • Profondeur globale
    7/16 po, 11.11 mm
  • Longueur totale
    6-1/16 po
  • Hauteur de pièce unique
    11.11 mm;7/16 po
  • Longueur de pièce unique
    153.99 mm;6-1/16 po
  • Largeur d’une seule pièce
    19.05 mm;3/4 po
  • Poids de l’outil
    0.4 lb, 0.1814 kg
  • Largeur de l’outil
    19.05 mm;3/4 po
  • Poids
    0.39 lb
  • Largeur
    3/4 po, 19.05 mm

Détails

  • Fini de lame
    L’induction est durcie
  • Matériau du corps
    Acier
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Description
    6.0000 po. Pince coupante diagonale avec poignée
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Matériau de la poignée
    Plastisol
  • Style de poignée
    Poignée
  • Type de poignée
    Poignées en Plastisol
  • Isolé
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    662679030247

Aperçu

Description du fabricant
DIAGONAL DE PINCE J206G AVEC POIGNÉE
  • Bords de coupe durcis par induction
  • Mâchoires minces et étroites pour un accès dans les endroits restreints
  • Poignées en Plastisol pour plus de confort