Motion
J207G
Wire Cutter - 7-5/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01163830
N° MFRJ207G
Prix28.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 7-5/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01163830
N° MFRJ207G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    11.91 mm;15/32 po
  • Largeur de la mâchoire
    7/8 po
  • Longueur
    7-5/16 po, 185.74 mm
  • Longueur totale
    7-5/16 po
  • Longueur de pièce unique
    185.74 mm;7-5/16 po
  • Largeur d’une seule pièce
    22.23 mm;7/8 po
  • Poids de l’outil
    0.5 lb, 0.227 kg
  • Largeur de l’outil
    22.23 mm;7/8 po
  • Poids
    0.54 lb
  • Largeur
    7/8 po, 22.23 mm

Détails

  • Fini de lame
    L’induction est durcie
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Description
    7.0000 po. Pince coupante diagonale avec poignée
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Matériau de la poignée
    Plastisol
  • Style de poignée
    Poignée
  • Type de poignée
    Poignées en Plastisol
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    662679030261

Aperçu

Description du fabricant
J207G PINCES
  • Bords de coupe durcis par induction
  • Mâchoires minces et étroites pour un accès dans les endroits restreints
  • Poignées en Plastisol pour plus de confort